Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-BH60 Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 grader sveising | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising

På lager
Vare: AE2AUV Modell: HG-BH60Kryssreferanse: 4WDU9
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Action Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde2 33 / 64 "
Dørbladbredde59 / 64 "
FinishSatin
Rammebladlengde2 33 / 64 "
Ramme bladbredde59 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2 23 / 64 "
Hull per blad5
Lastekapasitet5.7 pund / par
MaterialeRustfritt stål
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.7 / 32 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-BH60 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising
478NOK / enhet