Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-BH70 Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 grader sveising | AE2AUW 4WDV1

LAMP HG-BH70 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising

På lager
Vare: AE2AUW Modell: HG-BH70Kryssreferanse: 4WDV1
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Action Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde3 5 / 64 "
Dørbladbredde59 / 64 "
FinishSatin
Rammebladlengde3 5 / 64 "
Ramme bladbredde59 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2.75 "
Hull per blad5
Lastekapasitet5.7 pund / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.19 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3 5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeRammebladlengdemaskinvareHøydeBreddePris
LAMPE HG-BH80 Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 grader sveising | AE2AUX 4WDV2 HG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Inkludert3.156 "3.156 "834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-BH70 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising
716NOK / enhet