Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-BH80 Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 grader sveising | AE2AUX 4WDV2

LAMP HG-BH80 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising

På lager
Vare: AE2AUX Modell: HG-BH80Kryssreferanse: 4WDV2
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
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Action Hengsel
Bearing TypePlain
FARGENaturlig
HjørnerSquare
Dørbladets lengde3 45 / 64 "
Dørbladbredde59 / 64 "
FinishSatin
Rammebladlengde3 45 / 64 "
Ramme bladbredde59 / 64 "
maskinvareInkludert
Høyde3.156 "
Hull per blad5
Lastekapasitet5.7 pund / par
MaterialeRustfritt stål
MonteringSveiset på
OrienteringVenstre eller høyre hånd
Pin Dia.19 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeRammebladlengdemaskinvareHøydeBreddePris
LAMPE HG-BH70 Dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 grader sveising | AE2AUW 4WDV1 HG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Ikke Inkludert2.75 "3 5 / 64 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-BH80 dobbeltvirkende hengsel rustfritt stål 180 graders sveising
834NOK / enhet