STRONG HOLD 46-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 48 tommer bredde

På lager
Vare: AB3MFR Modell: 46-244-6/5DBKryssref: 1UBV9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Innvendig skuffedybde19-7 / 8 "
Innvendig skuffehøyde5-5 / 8 "
Innvendig skuffebredde19-15 / 16 "
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer6
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1125 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 348.3
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 56-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 lb.77 063 NOK
STRONG HOLD 66-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 72 Tommer Bredde | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb.74 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 48 tommer bredde
66 739 NOK / enhet