STRONG HOLD 56-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AB3MFT 1UBW1

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 60 tommer bredde

Vare: AB3MFT Modell: 56-244-6/5DBKryssreferanse: 1UBW1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

69 530 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Innvendig skuffedybde19-7 / 8 "
Innvendig skuffehøyde5-5 / 8 "
Innvendig skuffebredde25-15 / 16 "
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer6
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1575 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 485.55
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 46-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB3MFR 1UBV9 46-244-6 / 5DB48 "1125 lb.60 910 NOK
RFQ
STRONG HOLD 66-244-6/5DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 72 Tommer Bredde | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb.64 347 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 60 tommer bredde
69 530 NOK / enhet