LCN Dørlukkere

filtre

LCN -

Dørlukkere

StilModellSakArm MaterialeArmtypeMfr. SerieMonteringsstilFARGEFinishHusdybdePris (eks. mva)
A4211T-STD RH ALNærmere-------12 429NOK
B4113T-STD RH ALNærmere-------8 987NOK
C4511-EDA RH ALNærmere-------10 289NOK
D4031T-STD ALNærmere-------8 239NOK
E4013T-STD LH ALNærmere-------9 542NOK
B4114T-STD LH ALNærmere-------8 987NOK
F3133SE-STD 24V LH ALNærmere-------15 408NOK
G4211T-STD LH ALNærmere-------12 139NOK
B4111T-STD RH ALNærmere-------8 987NOK
H4013T-STD RH ALNærmere-------9 542NOK
I3133-STD LH ALDørlukker-------9 641NOK
J4040XP-H ALDørlukker-------9 364NOK
K5033-REG RH ALDørlukker-------19 188NOK
K5034-REG RH ALDørlukker-------19 188NOK
L4314ME-SF 120V LH ALDørlukker-------22 041NOK
M5031-REG LH ALDørlukker-------18 761NOK
N3133-STD RH MESSINGDørlukker-------10 440NOK
O2035-H LH ALDørlukker-------19 734NOK
P2035-STD LH ALDørlukker-------17 203NOK
Q2214DPS-STD LH ALDørlukker-------18 761NOK
R4040XP-RW/PA LTBRZDørlukker-------8 405NOK
S4040XP-CUSH ALDørlukkerStøpt aluminium-LCN 4040ParallelAluminumNaturlig2.25 "7 458NOK
T4040XP-EDA ALDørlukker-------8 963NOK
U2213-STD RH ALDørlukker-------16 530NOK
V4040XP-REG ALDørlukker-------8 860NOK
LCN -

Drevne døroperatører

StilModellArmtypeMfr. SeriePris (eks. mva)
A9142-REG ANCLRRegelmessigLCN 914260 596NOK
B9131-STD ANCLRstandardLCN 913168 092NOK
LCN -

Kraftig hydraulisk sikkerhetsdør nærmere

StilModellMonteringsstilArmtypeFARGEDørhåndteringFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris (eks. mva)
A4111-SHCUSH RH ALParallelParallelAluminum-Sprøytet aluminium3.5 "12.25 "-9 862NOK
B1261 RW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 287NOK
C1461 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum2"12.25 "2.375 "6 408NOK
D1261 HW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 061NOK
E4040XP RW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "8 232NOK
F1261 HW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse1.875 "9 15 / 16 "2.375 "4 061NOK
G1261 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 915NOK
H1461 HW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum2"12.25 "2.375 "6 117NOK
I1461 HW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse2"12.25 "2.375 "6 117NOK
J1461 RW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse2"12.25 "2.375 "6 408NOK
K4111 EDA 695 SRT RHTopprammeParallelMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "7 930NOK
L4111 SHCNS 695 SRT RHTopprammeParallelMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 862NOK
M1461 CNS 689 SRTTopprammeToppjambAluminumIkke-håndetAluminum2"12.25 "2.375 "6 531NOK
N4011 H 689 SRT LHTopprammeToppjambAluminumVenstre håndAluminum3.5 "12.25 "2.25 "7 978NOK
O4011 REG 695 SRT RHTopprammeToppjambMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "7 463NOK
P4111 SHCNS 689 SRT LHTopprammeParallelAluminumVenstre håndAluminum3.5 "12.25 "2.25 "9 883NOK
Q4040XP SHCNS 695 SRTTopprammeToppjambMørk bronseIkke-håndetMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "10 929NOK
R4111 SCNS 695 SRT RHTopprammeParallelMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "10 092NOK
L4111 SHCNS 695 SRT LHTopprammeParallelMørk bronseVenstre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 883NOK
S1461 CNS 695 SRTTopprammeToppjambMørk bronseIkke-håndetMørk bronse2"12.25 "2.375 "6 531NOK
T4011 H 689 SRT RHTopprammeToppjambAluminumHøyre håndAluminum3.5 "12.25 "2.25 "7 978NOK
U4011 H 695 SRT LHTopprammeToppjambMørk bronseVenstre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "7 520NOK
V4011 H 695 SRT RHTopprammeToppjambMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "7 520NOK
O4011 REG 695 SRT LHTopprammeToppjambMørk bronseVenstre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "7 463NOK
StilModellDørhåndteringPris (eks. mva)
A4511T-STD LH ALVenstre hånd11 373NOK
A4511T-STD RH ALHøyre hånd12 109NOK
StilModellPowered ByPris (eks. mva)
A4040SE-STD 24V AL24V15 335NOK
A4040SE-STD 120V AL120V15 297NOK
LCN -

Dørlukker aluminium Uhåndet

ModellSakPris (eks. mva)
SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMSAF7VKT2 481 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?