Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LCN SC61 RW / PA SLIM 689 TBWMS Dørlukker Aluminium Uhåndet | AF7VKT 22RC46

LCN SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMS dørlukker aluminium uten håndtak

På lager
Vare: AF7VKT Modell: SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMSKryssreferanse: 22RC46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsdør nærmere
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
FinishAluminum
Husets høyde3 / 4 "
Husets lengde9 1 / 16 "
Husets bredde3.125 "
Innvendig dørbreddeOpptil 48 "
Maks. DøråpningOpptil 180 grader
MonteringsstilParallell arm
Projeksjon fra veggen3-1 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.537
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN SC61 RW/PA SLIM 689 TBWMS dørlukker aluminium uten håndtak
2 481 NOK / enhet