LCN 9142-REG ANCLR drevet døråpner vanlig arm 24VDC | AH9LDK 40GN58

LCN 9142-REG ANCLR drevet døråpner vanlig arm 24VDC

På lager
Vare: AH9LDK Modell: 9142-REG ANCLRKryssref.: 40GN58

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet døroperatør
Arm MaterialeStål
ArmtypeRegelmessig
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeSvingoperatør
FARGEAluminum
Utvendig dørbredde36 "
FinishSprøytet aluminium
Husdybde4-3 / 4 "
Husets høyde4.5 "
Husets lengde27 "
Innvendig dørbredde26 "til 48"
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
Maks. Døråpning90 Degrees
Mfr. SerieLCN 9142
Projeksjon fra veggen4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.995
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)21.34
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndorientering: Ikke-håndet
    • Monteringsmaskinvare: Inkludert

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeMfr. SeriePris
LCN 9131-STD ANCLR drevet døråpner Standardarm 24VDC | AH9LDJ 40GN57 9131-STD ANCLRstandardLCN 913162 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 9142-REG ANCLR drevet døråpner vanlig arm 24VDC
57 301 NOK / enhet