LCN 9131-STD ANCLR drevet døråpner Standardarm 24VDC | AH9LDJ 40GN57

LCN 9131-STD ANCLR-drevet døråpner Standardarm 24VDC

På lager
Vare: AH9LDJ Modell: 9131-STD ANCLRKryssref.: 40GN57

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet døroperatør
Arm MaterialeStål
Armtypestandard
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeSvingoperatør
FARGEAluminum
Utvendig dørbredde36 "
FinishSprøytet aluminium
Husdybde4-3 / 4 "
Husets høyde4.5 "
Husets lengde27 "
Innvendig dørbredde30 "til 48"
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
Maks. Døråpning90 Degrees
Mfr. SerieLCN 9131
Projeksjon fra veggen4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.58
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)21.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Håndorientering: Ikke-håndet
    • Monteringsmaskinvare: Inkludert

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeMfr. SeriePris
LCN 9142-REG ANCLR drevet døråpner vanlig arm 24VDC | AH9LDK 40GN58 9142-REG ANCLRRegelmessigLCN 914257 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 9131-STD ANCLR-drevet døråpner Standardarm 24VDC
62 734 NOK / enhet