LCN 4511T-STD LH AL Sikkerhetsdørlukker venstre hånd Heavy Duty | AG3MHG 33MJ69

LCN 4511T-STD LH AL Sikkerhetsdørlukker Venstre hånd Heavy Duty

På lager
Vare: AG3MHG Modell: 4511T-STD LH ALKryssreferanse: 33MJ69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsdør nærmere
Arm MaterialeCast Iron
Armtypestandard
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeStandard plikt
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEAluminum
DørhåndteringVenstre hånd
FinishPulverlakkert
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.25 "
Husets bredde2.25 "
Innvendig dørbredde34 "
Maks. DøråpningOpptil 180 grader
MonteringsstilHengsel (trekk) side
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 "
Vårstørrelse1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringPris
LCN 4511T-STD RH AL Sikkerhetsdørlukker Høyre Heavy Duty | AG3MHH 33MJ70 4511T-STD RH ALHøyre hånd12 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4511T-STD LH AL Sikkerhetsdørlukker Venstre hånd Heavy Duty
11 373 NOK / enhet