Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dørlukker Mørk Bronse Ikke håndtert | AF7VJP 22RC07

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dørlukker Mørk Bronse Ikke-håndbehandlet

På lager
Vare: AF7VJP Modell: 1461 RW/PA 695 SRTKryssreferanse: 22RC07

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsdør nærmere
ArmtypeParallel
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde24 til 48 "
FinishMørk bronse
Husets høyde2"
Husets lengde12.25 "
Husets bredde2.375 "
Innvendig dørbredde24 til 60 "
Maks. DøråpningOpptil 180 grader
MonteringsstilParallell arm
Projeksjon fra veggen2-3 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilArmtypeFARGEDørhåndteringFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
LCN 1261 RW/PA 689 SRT dørlukker aluminium uten håndverk | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 915 NOK
LCN 1461 RW/PA 689 SRT dørlukker aluminium uten håndverk | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum2"12.25 "2.375 "5 853 NOK
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Dørlukker Mørk bronse Høyre hånd | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHTopprammeParallelMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 543 NOK
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Dørlukker Aluminium venstre hånd | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHTopprammeParallelAluminumVenstre håndAluminum3.5 "12.25 "2.25 "9 346 NOK
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Dørlukker Mørk Bronse Venstrehånd | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHTopprammeParallelMørk bronseVenstre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 346 NOK
LCN 1261 HW/PA 689 SRT Dørlukker Aluminium Uhåndsmontert | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 840 NOK
LCN 1261 HW/PA 695 SRT Dørlukker Mørk Bronse Ikke håndtert | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 1461 RW/PA 695 SRT Dørlukker Mørk Bronse Ikke-håndbehandlet
5 853 NOK / enhet