LCN 4011 REG 695 SRT LH Dørlukker Mørk Bronse Venstrehånd | AF7VJX 22RC14

LCN 4011 REG 695 SRT LH Dørlukker Mørk Bronse Venstrehånd

På lager
Vare: AF7VJX Modell: 4011 REG 695 SRT LHKryssreferanse: 22RC14

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsdør nærmere
ArmtypeToppjamb
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringVenstre hånd
Utvendig dørbredde24 til 42 "
FinishMørk bronse
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.25 "
Husets bredde2.25 "
Innvendig dørbredde24 til 54 "
Maks. DøråpningOpptil 180 grader
MonteringsstilToppramme
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.175
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilArmtypeFARGEDørhåndteringFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
LCN 1261 RW/PA 689 SRT dørlukker aluminium uten håndverk | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 915 NOK
LCN 1461 RW/PA 689 SRT dørlukker aluminium uten håndverk | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum2"12.25 "2.375 "5 853 NOK
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Dørlukker Mørk bronse Høyre hånd | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHTopprammeParallelMørk bronseHøyre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 543 NOK
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Dørlukker Aluminium venstre hånd | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHTopprammeParallelAluminumVenstre håndAluminum3.5 "12.25 "2.25 "9 346 NOK
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Dørlukker Mørk Bronse Venstrehånd | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHTopprammeParallelMørk bronseVenstre håndMørk bronse3.5 "12.25 "2.25 "9 346 NOK
LCN 1261 HW/PA 689 SRT Dørlukker Aluminium Uhåndsmontert | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTParallell armParallelAluminumIkke-håndetAluminum1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 840 NOK
LCN 1261 HW/PA 695 SRT Dørlukker Mørk Bronse Ikke håndtert | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTParallell armParallelMørk bronseIkke-håndetMørk bronse1.875 "9 15 / 16 "2.375 "3 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4011 REG 695 SRT LH Dørlukker Mørk Bronse Venstrehånd
7 057 NOK / enhet