Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.020.0014 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M2 x 0.40, 14mm Lengde, 100PK | AH7THW 38CV96

GRAINGER M07000.020.0014 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M2 x 0.40, 14 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7THW Modell: M07000.020.0014Kryssreferanse: 38CV96
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde14 "
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0594
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.020.0014 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M2 x 0.40, 14 mm lengde, 100 PK
184NOK /pakke