LCN 4040SE-STD 24V AL Dørlukker Ikke-hånd 24V Heavy Duty | AG3MHF 33MJ66

LCN 4040SE-STD 24V AL dørlukker Ikke-hånd 24v Heavy Duty

På lager
Vare: AG3MHF Modell: 4040SE-STD 24V ALKryssreferanse: 33MJ66

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeCast Iron
Armtypestandard
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeStandard plikt
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
FinishPulverlakkert
Husets høyde3.5 "
Husets lengde12.25 "
Husets bredde2.25 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning110 Degrees
MonteringsstilHengsel (trekk) side, stopp ansikt (trykk)
Powered By24V
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302603000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByPris
LCN 4040SE-STD 120V AL Dørlukker Ikke-hånd 120v Heavy Duty | AG3MXG 33MJ65 4040SE-STD 120V AL120V14 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LCN 4040SE-STD 24V AL dørlukker Ikke-hånd 24v Heavy Duty
14 501 NOK / enhet