Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MMA5 Relay Magnetic Dpst Coil 24v | AE4RKR

APPROVED VENDOR 5MMA5 Relé Magnetisk Dpst Coil 24v

På lager
Vare: AE4RKR Modell: 5MMA5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt24
Dybde2-1 / 4 "
Fulllastforsterker @ 240VAC30
Høyde2.25 "
HP1.5
Inrush VA28
Låste rotorforsterkere @ 240V125
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V30
Motstandsforsterker @ 277V30
Bytt TypeDPST
typenMagnetic
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (30)
    • Hold VA (15)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (125)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA7 Relé Magnetisk Dpst Coil 240v | AE4RKU 5MMA7240106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA5 Relé Magnetisk Dpst Coil 24v
231NOK / enhet