Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23YZ31 Lug Copper Gauge 2/0 1/2 Inch Stud - Pack Of 25 | AB7RCY

WESTWARD 23YZ31 kobbermåler 2/0 1/2 tommers studs - pakke med 25

På lager
Vare: AB7RCY Modell: 23YZ31
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
674NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJuli
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Connector TypeKrymp / lodde
Måler2/0
MaterialeKobber
Stud størrelse1 / 2 "
UnderkategoriJuli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsmaterialeMålerMaterialeStud størrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD 23YZ08 Lug Copper Gauge 4/0 3/8 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RBY 23 YZ08-Kobber4/0Kobber3 / 8 "251 084 NOK
WESTWARD 23YZ09 Lug Copper Gauge 4/0 1/2 inch Stud - Pakke med 2 | AB7RBZ 23 YZ09-Kobber4/0Kobber1 / 2 "288NOK
WESTWARD 23YZ12 Lug Copper Gauge 6 # 10 - Pakke med 25 | AB7RCC 23 YZ12-Kobber6Kobber# 10 "25252NOK
WESTWARD 23YZ13 Lug Copper Gauge 6 1/4 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RCD 23 YZ13-Kobber6Kobber1 / 4 "25256NOK
WESTWARD 23YZ14 Lug kobbermåler 6 5/16 tommer - pakke med 25 | AB7RCE 23 YZ14-Kobber6Kobber5 / 16 "25257NOK
WESTWARD 23YZ15 Lug Copper Gauge 6 3/8 inch Stud - Pakke med 25 | AB7RCF 23 YZ15-Kobber6Kobber3 / 8 "25259NOK
WESTWARD 23YZ18 Lug Copper Gauge 4 5/16 Inch - Pakke med 25 | AB7RCJ 23 YZ18-Kobber4Kobber5 / 16 "25337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23YZ31 kobbermåler 2/0 1/2 tommers studs - pakke med 25
674NOK /pakke