MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, glass, 40 mikron, Buna-forsegling


filtre
Nedre OD: 3.728 " , Kapasitet: 30.34 , Kollapstrykk: 290 , Sprekketrykk: 290 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 40 , Filterstørrelse: 410 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 12 UN2B , Trådstørrelse: 1.375 , Topp OD: 3.819 "
StilModellBurst PressHøydePris (eks. mva)
A
MF0870699
-8.945 "695NOK
RFQ
A
MF0871437
-8.945 "695NOK
RFQ
A
MF0315433
-8.945 "695NOK
RFQ
A
MF0316462
-8.945695NOK
RFQ
A
MF0308440
-8.945 "695NOK
RFQ
B
MF0316461
10156.13 "653NOK
RFQ
B
MF0326384
10156.13 "653NOK
RFQ
B
MF0308457
10156.13 "653NOK
RFQ
B
MF0316474
1015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
B
MF0308439
1015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
B
MF0326404
1015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
B
MF0596414
1015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
B
MF0867253
1015 PSI6.13 "653NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?