MAIN FILTER INC. MF0308457 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BYT HF6578

MAIN FILTER INC. MF0308457 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde

Vare: CF8BYT Modell: MF0308457Cross Ref: HF6578 '
653NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015
Kapasitet30.34
Skjul trykk290
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse410 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF6578

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressHøydePris
MAIN FILTER INC. MF0308439 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BYD HF6556 MF03084391015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308440 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "695NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0315433 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "695NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316461 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "653NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316462 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945695NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316474 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8CXY HF876 MF03164741015 PSI6.13 "653NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0326384 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8FRD L454 MF032638410156.13 "653NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308457 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde
653NOK / enhet