Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MMA7 Relé Magnetisk Dpst Coil 240v | AE4RKU

APPROVED VENDOR 5MMA7 Relé Magnetisk Dpst Coil 240v

På lager
Vare: AE4RKU Modell: 5MMA7
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt240
Dybde2-1 / 4 "
Fulllastforsterker @ 240VAC30
Høyde2.25 "
HP1.5
Inrush VA24
Låste rotorforsterkere @ 240V125
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V30
Motstandsforsterker @ 277V30
Bytt TypeDPST
typenMagnetic
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.8
Skipets lengde (cm)8.3
Skipets bredde (cm)6
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fulllastforsterker @ 277V (30)
    • Hold VA (12)
    • Låste rotorforsterkere @ 277VAC (125)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltPris
GODKJENT LEVERANDØR 5MMA5 Relay Magnetic Dpst Coil 24v | AE4RKR 5MMA524233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA7 Relé Magnetisk Dpst Coil 240v
106NOK / enhet