dollie

filtre

SAW TRAX -

Panel Express selvjusterende vogn, 700 kg. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PECD7ACM9 722 NOK
GRAINGER -

30 L x 18 B x 4-3/8 tommer H Grå generell dolly, 1000 pund. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
9TAP0CD2KMZ816NOK
METRO -

Skap Dolly 1500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
D56MNAA8QMR13 093 NOK
VESTIL -

Plast dolly med håndtak, 500 Lb. Kapasitet, 24 x 16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
PDH-1624AG7WWD2 461 NOK
VESTIL -

Lavprofilmaskineri Dolly, 10000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
MCD-10AG7WBC2 634 NOK
VESTIL -

Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
KNEE-DAG7UTF710NOK
WESCO -

Tauhåndtak og øyekrok

ModellSakPris (eks. mva)
272073AG7JZM614NOK
MINTIE TECHNOLOGIES -

Mobil plattform 550 lb

ModellSakPris (eks. mva)
ECUMP2AA3KCY13 842 NOK
B & P MANUFACTURING -

Pallet Dolly Kapasitet 6000 Lb 48 x 36 Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
PD-3648-6TAB7YFJ7 762 NOK
SUMNER -

Grasshopper Texas Pipe Dolly

ModellSakPris (eks. mva)
780351CU4VHJ17 836 NOK
SAW TRAX -

Yel-Low Metal Dolly, 1000 kg. Kapasitet, 30 x 25 x 5 1/4 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
YSDCD7ACQ9 578 NOK
GRAINGER -

19 L x 14-1/2 B x 5 tommer H Grå generell dolly, 900 lbs. Vektgrense

ModellSakPris (eks. mva)
24WF53CD2EZX793NOK
VESTIL -

Lettvektsdør- og paneldolly, 350 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PLDL-LD-2-4PPAG7XCF1 690 NOK
VESTIL -

Plast dolly, med gummiender, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PDOC-1830AG7WWG1 286 NOK
VESTIL -

Sammenlåsende dolly i plast, 16 x 26 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
PCS-1626AG7WVQ1 402 NOK
VESTIL -

Hardwood Dolly, gummiender 1200 Lb. Kapasitet, 18 tommer x 30 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
HDOR-1830-12AG7UAC1 087 NOK
APPROVED VENDOR -

Teppe Dolly kapasitet 500 lb 16 tommer hjul

ModellSakPris (eks. mva)
34D662AC6LEZ5 416 NOK
RAYMOND -

Generelt Dolly 550 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
3400AA6LVT2 034 NOK
AKRO-MILS -

Pick Rack Dolly, 37 tommers bredde, 6-3/4 tommers høyde, 33 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
APRD18MOBILEAC8AYG7 966 NOK
LEWISBINS -

Dolly For Divider Box 21-3 / 16 x 16-1 / 4

ModellSakPris (eks. mva)
DDC3000 DollyAB6GTJ-
RFQ
KEYSCO TOOLS -

Pick-up seng Dolly Silver Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
77783AG6RTK13 377 NOK
RFQ
1...345

dollie

Dollies brukes til å enkelt flytte paller, møbler og tungt utstyr i mellomstore eller store verksteder og fabrikker. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av dukker fra Fairbanks, Hamilton, Støpt glassfiber, Magliner, Akro-Mils og mange flere merker. Plattformdukker er tilgjengelige i hardved, plast og stålversjoner med slitesterke hjul. Skapdukker kan håndtere opptil 1500 kg last. Fairbanks dukker kan løfte opp til 2000 kg industriell belastning på grunn av sin tunge jernkonstruksjon og sveisede innfellingsramme. De er laget av et enkelt stålplate på 11 gauge og har en tomme lepper på alle sider. Disse dukkene er utstyrt med fire svingbare hjul med dobbel kule sveiset til rammen med et slepeøye for forbedret manøvrerbarhet. Palledukker fra Lille kjempe er ideelle for transport av industrielle laster rundt lager og verksteder. Disse dukkene har dobbel gulvlås for å forhindre uønsket bevegelse og et avtakbart rørhåndtak som strekker seg opp til 29 tommer over dekk. De har sveiset stålkonstruksjon med slitesterk pulverlakkfinish og kan lett transportere laster opp til 3600 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?