Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PLDL-LD-2-4PP Lettvektsdør- og paneldolly, 350 Lb. Kapasitet | AG7XCF

VESTIL PLDL-LD-2-4PP lettvektsdør og paneldolly, 350 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XCF Modell: PLDL-LD-2-4PP
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart panel Dolly
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Hjulbredde1.25 "
FARGEBlå
Dybde6.9375 "
Høyde9.56 "
Lengde10 "
MaterialeStål
Maksimal tykkelse2 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Statisk lastekapasitet350 lbs.
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)24.29
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.62
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLDL-LD-2-4PP lettvektsdør og paneldolly, 350 Lb. Kapasitet
1 544 NOK / enhet