VESTIL PDOC-1830 plastduk, med gummiender, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WWG Modell: PDOC-1830

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse3 "x 1.25"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Dekkhøyde5 1 / 2 "
Deck lengde30 "
Dekkbredde18 "
Dybde30 "
Høyde5.5 "
Lengde30 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Statisk lastekapasitet1,000 kg
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PDOC-1830 plastduk, med gummiender, 30 tommer x 18 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet
1 286 NOK / enhet