SHEL LAB Inkubator C02


filtre
Materiale: N , Type: Laboratorium , Spenning: 120
StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
SCO5A
5 grader over amb. til 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25108 447 NOK
A
SCO10A
5 grader over amb. til 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C9.121440NONE27.57827.25188 715 NOK
RFQ
B
SCO6WE
Amb. 8 grader C til 60 grader C+0.35 grader C @ 37 grader C5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526100 991 NOK
C
SCO5W
Amb. 8 grader C til 60 grader C+0.25 grader C @ 37 grader C5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026121 017 NOK
D
SCO6AD
Omgivende +8 grader C til 50 grader C+/- 0.35 grader C @ 37 grader C5.991200NONE3139.2528.25118 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?