SHEL LAB SCO5A Inkubator C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085

SHEL LAB SCO5A Inkubator C02 Aj 5.7 Cu Feet

På lager
Vare: AA6CUV Modell: SCO5AKryssref: 13T085

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+0.25 grader @ 37 grader C
Kapasitet4.56
Kammerdybde19.25
Kammerhøyde21
Kammerbredde19.5
SamsvarTUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002
MaterialeN
Generell dybde27.5
Total høyde37.75
Samlet bredde27.25
Område5 grader over amb. til 60 grader C
Temp. Område5 grader over amb. til 60 grader C
typenLaboratorium
Spenning120
Watts720

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SHEL LAB SCO6WE Inkubator C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.35 grader C @ 37 grader C5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526100 991 NOK
SHEL LAB SCO5W Inkubator C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.25 grader C @ 37 grader C5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026121 017 NOK
SHEL LAB SCO10A Inkubator C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 grader over amb. til 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C9.121440NONE27.57827.25188 715 NOK
RFQ
SHEL LAB SCO6AD Inkubator C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADOmgivende +8 grader C til 50 grader C+/- 0.35 grader C @ 37 grader C5.991200NONE3139.2528.25118 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SCO5A Inkubator C02 Aj 5.7 Cu Feet
108 447 NOK / enhet