NICHOLSON Mill filer


filtre
Kanter: (2) Firkantet enkelt kutt , Bli ferdig: Naturlig , Mønster: amerikansk , Profilform: rektangulær
StilModellKuttypeHåndtak DesignLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
08642N
Bastard / singelTang10 "11 / 64 "31 / 32 "153NOK
B
08737N
Bastard / singelTang12 "--320NOK
C
08354N
Bastard / singelnone6"--110NOK
B
08497N
Bastard / singelTang8"9 / 64 "25 / 32 "118NOK
D
21694HN
Bastard / singelRundt ergonomisk gummi8"-2.5 "183NOK
E
21701HN
Bastard / singelRundt ergonomisk gummi10 "-2.5 "241NOK
F
21842HN
Bastard / singelRundt ergonomisk gummi12 "--311NOK
G
08243N
Bastard / singelnone4"--110NOK
B
08673N
Andre / singelTang10 "1-1 / 64 "31 / 32 "214NOK
B
08768N
Andre / singelnone12 "--301NOK
H
08894N
Glattnone14 "1 / 4 "1 5 / 16 "442NOK
B
08416N
Glatt / singelTang6"7 / 64 "19 / 32 "160NOK
I
08704N
Glatt / singelTang10 "11 / 64 "31 / 32 "265NOK
B
08306N
Glatt / singelnone4"--173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?