Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 21842HN Håndfil 12 tommers lengde | AE4NMP 5LZ84

NICHOLSON 21842HN Håndfil 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE4NMP Modell: 21842HNKryssreferanse: 5LZ84

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøllefil
KuttypeBastard / singel
Edges(2) Firkantet enkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak DesignRundt ergonomisk gummi
Lengde12 "
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203109000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeHåndtak DesignLengdeTykkelseBreddePris
NICHOLSON 08894N Mill File amerikansk glatt rektangulær 14 tommer | AA4XBY 13H035 08894NGlattnone14 "1 / 4 "1 5 / 16 "490NOK
NICHOLSON 08354N Mill File 6 Tommer Bastard/enkelt firkantede kanter | AB8WJW 2A492 08354NBastard / singelnone6"--110NOK
NICHOLSON 08497N Mill File 8 Inch Bastard/single American | AB8WJX 2A493 08497NBastard / singelTang8"9 / 64 "25 / 32 "118NOK
NICHOLSON 08642N Mill File 10 Inch Square Edge Bastard/enkelt | AB8WJY 2A494 08642NBastard / singelTang10 "11 / 64 "31 / 32 "153NOK
NICHOLSON 08737N Mill File 12 Tommer Bastard/enkelt firkantede kanter | AB8WJZ 2A495 08737NBastard / singelTang12 "--320NOK
NICHOLSON 21694HN Hand File 8 Inch Mill Bastard Ergo Håndtak | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard / singelRundt ergonomisk gummi8"-2.5 "193NOK
NICHOLSON 21701HN Hand File 10 Inch Mill Bastard Ergo Håndtak | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard / singelRundt ergonomisk gummi10 "-2.5 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 21842HN Håndfil 12 tommers lengde
311NOK / enhet