VESTIL PCS-1626 Interlocking Plastic Dolly, 16 x 26 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WVQ Modell: PCS-1626

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende plast Dolly
Kapasitet250 lbs.
Caster materialepolypropylen
Hjulstørrelse4 "x 1 1 / 4"
Type hjulSving
FARGEBlå
Dekkhøyde6 1 / 2 "
Dybde26.75 "
Håndtakets høyde26 "
Høyde6.5 "
Lengde26.5 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattform Lengde26 3 / 4 "
Plattformbredde15 3 / 4 "
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PCS-1626 Interlocking Plastic Dolly, 16 x 26 tommer størrelse
1 416 NOK / enhet