dollie

filtre

ORBIS -

Beholder Dolly 650 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
DGS6040 Dolly Grey 3"AA2CZE1 608 NOK
STEELMAN TOOLS -

Workbench Accessory, 13.1 lb Load Capacity, 2 Rigid/2 Swivel, Gray/Red

ModellSakPris (eks. mva)
67112CU4PYF979NOK
ADVANCE TABCO -

Glassstativ Dolly-håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
RA-14CD7XZY3 737 NOK
SAW TRAX -

Rack & Roll Dolly Cart, 30 x 25 x 8.75 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
BSDCD7ACU10 437 NOK
SNAP-LOC -

Generell dolly, størrelse 32 x 20-1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
GR-1500DB219-PUAF7CRJ2 957 NOK
HAMILTON -

Generelt Dolly 900 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
AF472-RAE7XBG22 172 NOK
ROBERTS -

Cargo Dolly 1000 Lb Justerbar24 Til 33 Tommer Lengde Pr

ModellSakPris (eks. mva)
10-575AD4TKF2 313 NOK
RHINO TOOL -

Handlevogn generell dolly, 1500 Lb lastekapasitet, 46 tommer X 18 tommer X 5 tommer, gul

ModellSakPris (eks. mva)
RC-1P-G-RBRCV4LCK2 247 NOK
ULTRATECH -

Universal Dolly, svart

ModellSakPris (eks. mva)
0417CM8ATK2 822 NOK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Dolly, dekkstativ, 69.29 x 47.63 x 11.02 tommers størrelse, stål, svart

ModellSakPris (eks. mva)
MLTFD-DCE8PVF5 468 NOK
Se detaljer
1...45

dollie

Dollies brukes til å enkelt flytte paller, møbler og tungt utstyr i mellomstore eller store verksteder og fabrikker. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av dukker fra Fairbanks, Hamilton, Støpt glassfiber, Magliner, Akro-Mils og mange flere merker. Plattformdukker er tilgjengelige i hardved, plast og stålversjoner med slitesterke hjul. Skapdukker kan håndtere opptil 1500 kg last. Fairbanks dukker kan løfte opp til 2000 kg industriell belastning på grunn av sin tunge jernkonstruksjon og sveisede innfellingsramme. De er laget av et enkelt stålplate på 11 gauge og har en tomme lepper på alle sider. Disse dukkene er utstyrt med fire svingbare hjul med dobbel kule sveiset til rammen med et slepeøye for forbedret manøvrerbarhet. Palledukker fra Lille kjempe er ideelle for transport av industrielle laster rundt lager og verksteder. Disse dukkene har dobbel gulvlås for å forhindre uønsket bevegelse og et avtakbart rørhåndtak som strekker seg opp til 29 tommer over dekk. De har sveiset stålkonstruksjon med slitesterk pulverlakkfinish og kan lett transportere laster opp til 3600 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?