SNAP-LOC GR-1500DB219-PU generell dolly, størrelse 32 x 20-1/2 tommer | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU generell dolly, størrelse 32 x 20-1/2 tommer

På lager
Vare: AF7CRJ Modell: GR-1500DB219-PUKryssreferanse: 20UY83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Hjul Dia.4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjul TypeSving
Hjulbredde1.25 "
FARGESvart
Lastekapasitet1500 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde7"
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeTermoplastisk gummi
PlattformstilFlush
Plattformbredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.812
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805090

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel (32 ")
    • Maks. Firkantet (32 ")
    • Min. Firkantet (20-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU generell dolly, størrelse 32 x 20-1/2 tommer
2 957 NOK / enhet