Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39630.065.0001 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 120 mm Fastener Lg, 6 mm Pin Dia, 5 PK | CP9BEN 41KG94

GRAINGER M39630.065.0001 Splint, stål, forsinket, 120 mm feste Lg, 6 mm pinne dia, 5 PK

På lager
Vare: CP9BEN Modell: M39630.065.0001Kryssref: 41KG94

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4662
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39630.065.0001 Splint, stål, forsinket, 120 mm feste Lg, 6 mm pinne dia, 5 PK
310NOK /pakke