LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly For Divider Box 21-3/16 x 16-1/4 | AB6GTJ 21P610

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly for skilleboks 21-3/16 x 16-1/4

Vare: AB6GTJ Modell: DDC3000 DollyKryssreferanse: 21P610

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder Dolly
Hjul Dia.3"
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Fast
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Lastekapasitet560 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde5.25 "
Plattform Lengde21.187 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilÅpen, med leppe opp
Plattformbredde16.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly for skilleboks 21-3/16 x 16-1/4