SkillebokserIdeell for bruk i industri-, handels- og helsemarkeder for lagring, montering og distribusjonsapplikasjoner. Kan deles inn i flere rom ved hjelp av lett å legge til innskyvbare skillevegger og kan stables for effektiv plassutnyttelse(84 produkter)
Stack og Nest ContainersKraftige stabel- og rede-containere og kasser med en maksimal lastekapasitet på 500 lb. Tilgjengelig i forskjellige materialer og dimensjoner for et bredt spekter av applikasjoner for lagring, montering og distribusjon(110 produkter)
Heng og stable søplerSvært holdbare avfallsbeholdere av industriell kvalitet som brukes til å tilpasse og optimalisere arbeidsområdet. Motstandsdyktig mot rust, korrosjon og de fleste kjemikalier, og kan henges opp fra paneler, stativer og skinnesystemer(103 produkter)
Beholder og eskeHarde, leire-baserte fargestifter designet for vegger og andre overflater. Kan brukes ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit; ideell for merking i varmt vær. Vær- og UV-bestandige egenskaper med dristige og lyse merker. Modeller med lærrem tilgjengelig
(41 produkter)
Ledende kasserDesignet for å beskytte deler mot statisk elektrisk skade; brukes i arbeidsstasjoner og renrom. Funksjonssettingsområder for enkel og rask identifisering og kan henges på de fleste skinner eller laminerte paneler
(2 produkter)
HyllerGlassfiberarmerte beholdere som brukes til oppbevaring eller utstilling av gjenstander. Har Stack-N-Nest-design, som tillater effektiv utnyttelse av plassen ved å stable oppå hverandre. Tilgjengelig i varianter med 12 og 16 søppelkasser
(3 produkter)
SkilleveggerGi økt delbeskyttelse og hindre delmigrering. Har polyetylenkonstruksjon med høy tetthet for lastekapasiteter på opptil 40 lb per beholder. Tilgjengelig i svart og grå farger
(17 produkter)
HylletilbehørInkluderer mobile sett og gulvstativ med delbeholdere som kan henge sikkert på robuste skinner. Produsert av 16 gauge stål med en gråbakt emaljefinish. Tilgjengelig i sort og grå fargealternativer
(2 produkter)
Skilleboks tilbehørSkillevegger av høy tetthet av polyetylen (lang og kort) for å lage rom i skillebokser. Hjelp med å organisere lagrede deler for enkel gjenfinning og forhindre migrering av deler, og dermed sikre sikkerheten(89 produkter)
Hyllebeholdere(95 produkter)
Hekkende kasserLaget med glassfiberforsterket polyester med en maksimal lastekapasitet på 75 lb. Lett og slitesterk, og ideell for plukk- og fraktapplikasjoner(8 produkter)
Bin Rail SystemsLagrings- og organisasjonssystemer som støtter og organiserer containere, kasser, esker og binger. Sørg for effektiv materialhåndtering, lagring og henting innenfor et anlegg eller produksjonslinje.(2 produkter)
EtikettholdereBrukes med beholdere, bokser, kasser og brett for enkel merking og identifikasjon av innholdet innenfor et anlegg eller produksjonslinje. Selvklebende type med PVC-konstruksjon.(2 produkter)
KubebilerBulk lastebiler designet for å navigere laster opp til 300 lb rundt verksteder, fabrikker eller varehus. Har HDPE-konstruksjon som tillater ekstra strukturell integritet og fire gummihjul som tillater enkel transport
(1 produkt)