AKRO-MILS APRD18MOBILE Plukkstativ Dolly, 37 tommers bredde, 6-3/4 tommers høyde, 33 tommers lengde | AC8AYG 39H619

AKRO-MILS APRD18MOBILE Pick Rack Dolly, 37 tommers bredde, 6-3/4 tommers høyde, 33 tommers lengde

På lager
Vare: AC8AYG Modell: APRD18MOBILEKryssreferanse: 39H619

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelg Rack Dolly
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar m / brems
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenolisk / stål
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Lastekapasitet1800 lb.
Antall hjul4
Plattformhøyde6 3 / 4 "
Plattform Lengde37 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilSolid, flush
Plattformbredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8716805070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Rektangel (37 "x 33" x 6-3 / 4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS APRD18MOBILE Pick Rack Dolly, 37 tommers bredde, 6-3/4 tommers høyde, 33 tommers lengde
7 966 NOK / enhet