EDWARDS SIGNALING Vibrerende horn


filtre
Alarmstrøm: 130mA , Omgivelsestemperatur. Område: 32 til 100 grader , Bli ferdig: Rød , Høyde: 6.5 " , Lengde: 6.5 " , Montering: overflaten
StilModellKarakterDybdeDiameterSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
888D-N5
-4.188 "-120 VAC-14 862 NOK
B
123A-N5
-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
880D-N5
---120V--
RFQ
D
884D-N5
---120V--
RFQ
D
886D-N5
------
RFQ
A
889D-AW
------
RFQ
B
118-G1
0.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
B
118-E1
0.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
B
123A-G5
0.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC ved 60 Hz-
RFQ
B
123A-E5
0.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC ved 60 Hz-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?