Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Vibrerende horn, rød, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AA8AKA Modell: 888D-N5Kryssreferanse: 16X295
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
14 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrerende horn
Alarmstrøm130mA
Omgivelsestemp. Område32 til 100 grader
Dybde4.188 "
FinishRød
Høyde6.5 "
Lengde6.5 "
Monteringoverflaten
Topp utgang (dBA)100
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDybdeDiameterSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 118-E1 vibrerende horn, 12VDC, 0.07A vurdering | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 118-G1 vibrerende horn, 24VDC, 0.03A vurdering | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 vibrerende horn, 24VAC, 0.4A vurdering | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC ved 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 vibrerende horn, 24VAC, 0.2A vurdering | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC ved 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 vibrerende horn, 120VAC, 1 11/64 tommers dybde | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 vibrerende horn, rød, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Vibrasjonshorn, Rød, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Vibrerende horn, rød, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer størrelse
14 862 NOK / enhet