VESTIL MCD-10 lavprofilmaskindolly, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WBC Modell: MCD-10

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavprofilmaskiner Dolly
Kapasitet10000 lbs.
Caster materialeStål
Hjulstørrelse2 1/16 "x 9/16"
Type hjulStive ruller
FARGEBlå
Dekkhøyde1 3 / 4 "
Dybde12 "
Høyde2.81 "
Lengde12 "
Leppehøyde1 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse12 "x 8"
Statisk lastekapasitet10,000 lbs.
Brukbar bredde8"
Hjuldiameter2"
Hjul TypeStål
Hjulbredde1 / 2 "
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)7.14
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan manøvrere Vestil maskineri dukker?

A. Disse dukkene har ingen støttehåndtak eller manøvreringskomponenter for å styre dukken, men de kan enkelt manøvreres ved å styre og håndtere selve lasten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MCD-10 lavprofilmaskindolly, 10000 Lb. Kapasitet
2 634 NOK / enhet