Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UTF Modell: KNEE-D

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesiell Dolly
Kapasitet250 lbs.
Caster Dia.2"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse2 "x 1.25"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGERød
Dekkhøyde3 3 / 4 "
Deck lengde10 "
Dekkbredde20 1 / 4 "
Dybde10 "
Høyde3.5 "
Lengde10 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Statisk lastekapasitet350 lbs.
Bredde20.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)51.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 Lb. Kapasitet
672NOK / enhet