AUTONICS Digitale panelmålere

Designed for displaying and measuring a wide range of electrical variables and processes, such as monitoring voltages, speeds and current flows. Equipped with LED / LCD screens for easily reading the numerical output. Available in 3.5 and 4 digit models

filtre

AUTONICS -

Digitale panelmålere

StilModellNøyaktighetDybdeVis sifrepasserInndataområdeKrav krevesStilPris (eks. mva)
AMT4N-DA-E3-------719NOK
BMT4W-DA-10-------438NOK
CM4V+ / - 0.2%4.2 "3.53/64 DIN0 til 2 VDC0 til 10VDC1 til 5VDC0 til1mA DC 4 til 20mA DC12 - 24 VDCM4V-serien2 004NOK
DM4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 til 20mA DCSløyfedrevetM4NS-serien1 805NOK
EM4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 til 20mA DCSløyfedrevetM4YS-serien1 918NOK
StilModellInndataområdeProduksjonKrav krevestypenPris (eks. mva)
AMT4W-AA-1N0 til 5AACIndikator12-24 VDCAC strøm1 352NOK
AMT4W-AA-4N0 til 5AACIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzAC strøm2 069NOK
AMT4W-AV-4N0 til 500 VACIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzAC-volt2 067NOK
AMT4W-AV-110 til 500 VACRelay12-24 VDCAC-volt3 521NOK
StilModellInndataområdeProduksjonKrav krevestypenPris (eks. mva)
AMT4W-DA-110 til 5ADCRelay12-24 VDCLikestrøm-
RFQ
AMT4W-DA-1N0 til 5ADCIndikator12-24 VDCLikestrøm-
RFQ
AMT4W-DA-4N0 til 5ADCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzLikestrøm1 935NOK
AMT4W-DV-4N0 til 500 VDCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzDC-volt1 935NOK
StilModellInndataområdeProduksjontypenPris (eks. mva)
AMT4Y-AA-4N0 til 5AACIndikatorAC strøm2 046NOK
AMT4Y-AA-400 til 5AACRelayAC strøm1 551NOK
AMT4Y-AV-4N0 til 500 VACIndikatorAC-volt2 081NOK
AMT4Y-AV-400 til 500 VACRelayAC-volt-
RFQ
StilModellInndataområdeProduksjontypenPris (eks. mva)
AMT4N-DV-E00 til 50 VDCRelayDC-volt-
RFQ
AMT4N-DA-E00 til 500mADCRelayLikestrøm382NOK
AMT4N-DA-EN0 til 500mADCIndikatorLikestrøm-
RFQ
StilModellInndataområdeProduksjontypenPris (eks. mva)
AMT4Y-DA-430 til 5ADCRelé + overføringsutgang (DC4-20mA)Likestrøm-
RFQ
AMT4Y-DA-400 til 5ADCRelayLikestrøm2 680NOK
AMT4Y-DV-4N0 til 500 VDCIndikatorDC-volt-
RFQ
StilModellInndataområdeProduksjontypenPris (eks. mva)
AMT4N-AA-NO0 til 5AACIndikatorAC strøm363NOK
AMT4N-AV-E00 til 250 VACRelayAC-volt3 890NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?