Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Dc A | AA3YDZ 11Y507

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din digital multipanelmåler Dc A

På lager
Vare: AA3YDZ Modell: MT4N-DA-E0Kryssref: 11Y507
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.1%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.4 "
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer1/32 din
Inndataområde0 til 500mADC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
ProduksjonRelay
Krav kreves12 -24 VDC/AC
Relays125VAC 0.3A, 30VDC 1A
StilMT4N-serien
typenLikestrøm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellInndataområdeProduksjontypenPris
AUTONICS MT4N-DA-EN DC Digital Meter, MT4N-serien, 12 -24VDC/AC | AA3YDY 11Y506 MT4N-DA-EN0 til 500mADCIndikatorLikestrøm-
RFQ
AUTONICS MT4N-DV-E0 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Dc V | AA3YEC 11Y510 MT4N-DV-E00 til 50 VDCRelayDC-volt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4N-DA-E0 1/32 Din digital multipanelmåler Dc A
382NOK / enhet