Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din digital multipanelmåler AC A

På lager
Vare: AA3YDR Modell: MT4N-AA-ENKryssref: 11Y499
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.3%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.4 "
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer1/32 din
Inndataområde0 til 5AAC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
ProduksjonIndikator
Krav kreves12 -24 VDC/AC
StilMT4N-serien
Ekte RMSJa
typenAC strøm
Bruk medEkstern 5A vekselstrømstransformator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellInndataområdeProduksjontypenPris
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00 til 250 VACRelayAC-volt3 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din digital multipanelmåler AC A
363NOK / enhet