Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MT4W-DV-4N digitalt panelmåler, likespenning, 1/8 DIN | AA3YFT 11Y547

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital panelmåler, likespenning, 1/8 DIN

På lager
Vare: AA3YFT Modell: MT4W-DV-4NKryssref: 11Y547
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
1 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.1%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde4.2 "
ViseRød LED-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer1/8 DIN
Inndataområde0 til 500 VDC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
ProduksjonIndikator
Krav kreves100 - 240 VAC 50 / 60Hz
StilMT4W-serien
typenDC-volt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Skalerbar DC-spenningspanelmåler designet for å overvåke toppkarakteristiske verdier og skjermsyklusforsinkelser, samt overføre utgangsskalaer
    • Kan oppdage både vekselstrøm og likestrøm og spenning
    • Nydesignet LED-skjerm med 7-segment karakterdesign og verdier fra -1999 til 9999
    • Viser RS-485 kommunikasjonssignal, lavhastighets seriell, BCD dynamisk, NPN / PNP åpen kollektor og reléutgangsformater
    • Kan måle vekselstrømsfrekvenser i området 0.1 - 9999 Hz

Produktvarianter

ProduktModellInndataområdeProduksjonKrav krevestypenPris
AUTONICS MT4W-DA-1N 1/8 Din Multi-panel Meter Dc Amps | AA3YEZ 11Y530 MT4W-DA-1N0 til 5ADCIndikator12-24 VDCLikestrøm-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-11 1/8 Din Multi-panel Meter Dc Amps | AA3YFB 11Y532 MT4W-DA-110 til 5ADCRelay12-24 VDCLikestrøm-
RFQ
AUTONICS MT4W-DA-4N 1/8 Din Multi-panel Meter Dc Amps | AA3YFP 11Y544 MT4W-DA-4N0 til 5ADCIndikator100 - 240 VAC 50 / 60HzLikestrøm1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4W-DV-4N Digital panelmåler, likespenning, 1/8 DIN
1 935 NOK / enhet