GRAINGER Ankerfest, karbonstålmateriale


filtre
Body Material: Karbonstål , Bli ferdig: Varmgalvanisert , Pin materiale: Alloy Steel
StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
55AX88
1 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 kg1 071 NOK
A
55AY15
1 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 kg649NOK
A
55AY14
1 1 / 81 1 / 4 "19,000 kg442NOK
A
55AX89
1 3 / 4 "2"50,000 kg1 858 NOK
A
55AX87
1 3 / 8 "1 1 / 2 "27,000 kg813NOK
B
55AY31
1"1 1 / 8 "17,000 kg363NOK
A
55AY12
1"1 1 / 8 "17,000 kg268NOK
C
55AY03
1 / 2 "5 / 8 "4,000 kg61NOK
B
55AY27
1 / 2 "5 / 8 "4,000 kg81NOK
A
55AY08
1 / 2 "5 / 8 "4,000 kg55NOK
C
55AX98
1 / 4 "5 / 16 "1,000 kg40NOK
A
55AY05
1 / 4 "5 / 16 "1,000 kg31NOK
B
55AX90
1 / 4 "5 / 16 "1,000 kg43NOK
A
55AY10
3 / 4 "7 / 8 "9,500 kg151NOK
C
55AY36
3 / 4 "7 / 8 "9,500 kg216NOK
B
55AY29
3 / 4 "7 / 8 "9,500 kg213NOK
B
55AX92
3 / 8 "7 / 16 "2,000 kg47NOK
C
55AY01
3 / 8 "7 / 16 "2,000 kg48NOK
A
55AY07
3 / 8 "7 / 16 "2,000 kg33NOK
A
55AY09
5 / 8 "3 / 4 "6,500 kg101NOK
C
55AY04
5 / 8 "3 / 4 "6,500 kg93NOK
B
55AY28
5 / 8 "3 / 4 "6,500 kg145NOK
B
55AX91
5 / 16 "3 / 8 "1,500 kg53NOK
A
55AY06
5 / 16 "3 / 8 "1,500 kg27NOK
C
55AX99
5 / 16 "3 / 8 "1,500 kg47NOK
A
55AY11
7 / 8 "1"13,000 kg227NOK
B
55AY30
7 / 8 "1"13,000 kg264NOK
C
55AY37
7 / 8 "1"13,000 kg284NOK
B
55AX93
7 / 16 "1 / 2 "3,000 kg56NOK
C
55AY02
7 / 16 "1 / 2 "3,000 kg77NOK
A
55AY13
7 / 16 "1 / 2 "3,000 kg241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?