Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 55AY07 Ankersjakkel, 3/8 tommers størrelse, karbonstål, legert stålpinnemateriale | CF2TKH

GRAINGER 55AY07 Ankersjakkel, 3/8 tommers størrelse, karbonstål, stiftmateriale av legert stål

På lager
Vare: CF2TKH Modell: 55AY07
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle
Body MaterialKarbonstål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
Pin Dia.7 / 16 "
PinnematerialeAlloy Steel
Pin stilSkru
Bredde mellom øynene21 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense2,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1463
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 55AY31 ankersjakkel, karbonstål kroppsmateriale, legert stålpinne, 1 tommers kroppsstørrelse | CF2TJF 55AY311"1 1 / 8 "17,000 kg363NOK
GRAINGER 55AX88 Ankersjakkel, karbonstålkroppsmateriale, Legert stålstift | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 kg1 071 NOK
GRAINGER 55AY15 Ankersjakkel, karbonstål kroppsmateriale, Legert stålstift | CF2TJH 55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 kg649NOK
GRAINGER 55AY11 ankersjakkel, 7/8 tommers størrelse, karbonstål, legert stål pinnemateriale | CF2TJN 55AY117 / 8 "1"13,000 kg227NOK
GRAINGER 55AY30 Ankersjakkel, 7/8 tommers størrelse, karbonstål, legert stål pinnemateriale | CF2TJP 55AY307 / 8 "1"13,000 kg264NOK
GRAINGER 55AY37 ankersjakkel, 7/8 tommers størrelse, karbonstål, legert stål pinnemateriale | CF2TJQ 55AY377 / 8 "1"13,000 kg284NOK
GRAINGER 55AX93 ankersjakkel, 7/16 tommers størrelse, karbonstål, legeringsstål pinnemateriale | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 kg56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 55AY07 Ankersjakkel, 3/8 tommers størrelse, karbonstål, stiftmateriale av legert stål
33NOK / enhet