AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm Multi-Panel Meter Ac Volt | AA3YEJ 11Y516

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Ac Volts

Vare: AA3YEJ Modell: MT4Y-AV-40Kryssref: 11Y516

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.3%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.3 "
ViseRød LED-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer72x36 mm
Inndataområde0 til 500 VAC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
ProduksjonRelay
Krav kreves100 - 240 VAC 50 / 60Hz
Relays250VAC 3A, 30VDC 3A
StilMT4Y-serien
Ekte RMSJa
typenAC-volt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellInndataområdeProduksjontypenPris
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter Ac Amps | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 til 5AACIndikatorAC strøm2 046 NOK
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72mm Multi-Panel Meter Ac Ampere | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 til 5AACRelayAC strøm1 551 NOK
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm Multi-Panel Meter Ac Volt | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 til 500 VACIndikatorAC-volt2 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Ac Volts