Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps | AA3YEM 11Y519

AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps

På lager
Vare: AA3YEM Modell: MT4Y-DA-40Kryssref: 11Y519
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
2 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+ / - 0.1%
Connector TypeSkrueterminal
Dybde3.3 "
ViseRød LED-skjerm
Vis sifre4
Skjermspenn-1999 ~ 9999
eksitasjonNei
passer72x36 mm
Inndataområde0 til 5ADC
MonteringBracket
NEMA-vurderingNEMA 4X Frontpanel
ProduksjonRelay
Krav kreves100 - 240 VAC 50 / 60Hz
Relays250VAC 3A, 30VDC 3A
StilMT4Y-serien
typenLikestrøm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9030330040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellInndataområdeProduksjontypenPris
AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps | AA3YEN 11Y520 MT4Y-DA-430 til 5ADCRelé + overføringsutgang (DC4-20mA)Likestrøm-
RFQ
AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Volt | AA3YEP 11Y521 MT4Y-DV-4N0 til 500 VDCIndikatorDC-volt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter Dc Amps
2 680 NOK / enhet