DWYER INSTRUMENTS Differensialtrykkmålere

Dwyer Instruments differensialtrykkmålere er visuelle indikatorer designet for å måle og illustrere forskjellen mellom to trykkpunkter i et prosesssystem. Disse målerne tilbyr en fullskala nøyaktighet på 2 % mens de måler positive, negative eller differensielle trykkverdier. Den unike designen til disse enhetene er i stand til å motstå støt, vibrasjoner og overtrykk uten at manometervæske fordamper og fryser, samt forårsaker giftige problemer eller utjevningsproblemer. De er også egnet for kontroll av gass-luftforholdskontroll og overvåking av blod- og respirasjonstrykk i medisinsk utstyr. Velg fra en rekke av disse differensialtrykkmålerne tilgjengelig i 4-tommers og 4-1/2-tommers skivestørrelser på Raptor Supplies.

filtre

Dwyer Instruments trykkmålere er ideelle for å måle og visuelt indikere positivt og negativt trykk og trykkforskjeller for luft eller ikke-korrosive gasser. Deres unike design...Les mer
DWYER INSTRUMENTS -

Differensialtrykkmålere

StilModellPris (eks. mva)
A4635B16 938NOK
A2-50051 048NOK
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AA3010AV-/+ 2 %0 til 10" wc9 761NOK
AA3010-/+ 2 %0 til 10" wc8 800NOK
AA3005-/+ 2 %0 til 5" wc8 800NOK
AA3001AV-/+ 2 %0 til 1" wc9 761NOK
AA3002AV-/+ 2 %0 til 2" wc9 761NOK
AA3006-/+ 2 %0 til 6" wc8 843NOK
AA3025-/+ 2 %0 til 25" wc8 800NOK
AA3050-/+ 2 %0 til 50" wc8 800NOK
AA3100-/+ 2 %0 til 100" wc8 800NOK
AA3002-/+ 2 %0 til 2" wc8 800NOK
AA3210-/+ 2 %0 til 10 psi12 974NOK
AA3215-/+ 2 %0 til 15 psi12 974NOK
AA3301-/+ 2 %0.5 til 0 til 0.5" wc11 275NOK
AA3001-/+ 2 %0 til 1" wc8 800NOK
AA3003-/+ 2 %0 til 3" wc8 800NOK
AA3000-0-/+ 3 %0 til 0.5" wc8 800NOK
AA3300-0-/+ 3 %0.25 til 0 til 0.25" wc10 326NOK
AA3000-00-/+ 4 %0 til 0.25" wc10 326NOK
StilModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris (eks. mva)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar5 510NOK
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 207NOK
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 207NOK
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A2330-/+ 2 %15 til 0 til 15" wc1 518NOK
A2310-/+ 2 %5 til 0 til 5" wc1 390NOK
A2215-/+ 2 %0 til 15 psi3 617NOK
A2205-/+ 2 %0 til 5 psi1 526NOK
A2050-/+ 2 %0 til 50" wc1 561NOK
A2010-/+ 2 %0 til 10" wc1 242NOK
A2002-/+ 2 %0 til 2" wc1 544NOK
A2001-/+ 2 %0 til 1" wc1 219NOK
A2000-0AV-/+ 2 %0 til 0.5" wc2 321NOK
A2002-AV-/+ 2 %0 til 2" wc1 697NOK
A2003-/+ 2 %0 til 3" wc1 404NOK
A2004-/+ 2 %0 til 4" wc1 497NOK
A2230-/+ 2 %0 til 30 psi5 439NOK
A2210-/+ 2 %0 til 10 psi3 339NOK
A2100-/+ 2 %0 til 100" wc1 437NOK
A2025-/+ 2 %0 til 25" wc1 276NOK
A2300-0-/+ 2 %0.25 til 0 til 0.25" wc1 673NOK
A2000-0-/+ 2 %0 til 0.5" wc1 471NOK
A2010-AV-/+ 2 %0 til 10" wc1 625NOK
A2001-AV-/+ 2 %0 til 1" wc1 701NOK
A2006-/+ 2 %0 til 6" wc1 493NOK
A2008-/+ 2 %0 til 8" wc1 493NOK
A2015-/+ 2 %0 til 15" wc1 605NOK
A2005-/+ 2 %0 til 5" wc1 499NOK
A2302-/+ 2 %1 til 0 til 1" wc1 374NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale differensialtrykkmålere

StilModellSakPris (eks. mva)
A3000MR-0Differensialmåler9 450NOK
A43500BDifferensialtrykkmåler30 316NOK
A2-5210Differensialtrykkmåler1 051NOK
APTGD-SC01ADifferensialtrykkmåler9 292NOK
A2-5003-NPTPledge1 048NOK
A2003-LTPledge1 530NOK
B2010-LTPledge1 530NOK
APFG2-03Pledge1 556NOK
A2-5003Måler1 048NOK
A2000-125PAMåler1 172NOK
A2000-100CMMåler1 302NOK
A2000-200CMMåler1 406NOK
A2000-80CMMåler1 302NOK
A2001-LTMåler1 512NOK
A2003-ASFMåler1 530NOK
A2002-ASFMåler1 530NOK
A2-5000-0Måler1 063NOK
A2001-ASFMåler1 517NOK
AA3304Måler8 792NOK
CA3008Måler9 687NOK
A2-5002Måler1 048NOK
A2-5010Måler1 048NOK
A1950P-15-2FMåler5 645NOK
A2000-1.5KPAMåler1 302NOK
A1823-80Måler1 547NOK

Egenskaper

  • Dwayer Serie 2000 Magnehelic Differansetrykkmålere bruker friksjonsfri Magnehelic-målebevegelse for nøyaktige målinger uten å kreve kraft til lave kostnader.
  • De brukes under overvåking av filter, lufthastighet, viftevakuum, viftetrykk og områdetrykk.
  • Disse Magnehilic-målerne har støpt aluminiumshylster og ramme og akrylbelegg med IP67-klassifisering.
  • De har 2 par 1/8-tommers hun NPT-tilkoblinger (1 par hver med høy- og lavtrykkskraner).
  • Deres bruddsikre plastflate med presisjonslito-trykt skala gir klar lesesynlighet selv på avstand.
  • Utblåsningspluggen deres ventilerer interiøret i tilfelle overtrykk.
  • Dwayer Serie A3000 Photohelic brytere/målere kombinerer fordelene med trykkbrytere med Magnehilic-målere og er ideelle for klimaanlegg, rene rom og avtrekkssystemer.
  • Disse Dwyer-trykkmålerne er utstyrt med to fototransistor-aktiverte DPDT-reléer for lav- og høytrykksgrensekontroll ved hjelp av knotter plassert på målerflaten.
  • Måleavlesning av disse bryterne forblir upåvirket av bryterdrift, selv uten elektrisk strøm.
  • Disse bryterne/målerne aksepterer 10A strøm ved 28VDC eller 120/240VAC forsyning gjennom skrueterminalene.
  • Deres trykte kretskort i glass-epoksy og plastkapsling beskytter de elektriske kretsene og sikrer holdbarhet.
  • De har brytersettpekere som viser brytersettpunktinnstillingene til enhver tid, og deres fjærbelastede friksjonsclutch beskytter settpunktmekanismen mot operatørskader.

Arbeidsmekanisme

  • For Dwyer Series 2000 Magnehelic differensialtrykkmålere, sett målerpekeren på nullmerket ved å justere skruen nederst på dekselet etter at høy- og lavtrykkskranene er åpnet mot atmosfæren.
  • Under positivt trykk, koble slangen fra kilden til en av høytrykksportene og ventiler deretter lavtrykksportene til atmosfæren.
  • Under negativt trykk kobler du vakuumslangekilden til lavtrykksporten og lufter deretter høytrykksportene ut i atmosfæren.
  • Under differensialtrykk, koble den større trykkkilden til høytrykksporten og lavere trykkkilden til lavtrykksporten.
  • Etter å ha sikret at ubrukte porter er plugget, viser enhetene riktig trykk.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Krever disse Dwyer-trykkmålerne vedlikehold?

Disse Dwyer trykkmålerne krever ingen smøring eller periodisk service. Brukere trenger bare å holde kabinettet utvendig og dekke rent og koble fra trykkledningene noen ganger for å lufte målere til atmosfæren for ny nullstilling.

Hvordan installerer jeg Dwyer Series 2000 Magnehelic differensialtrykkmålere?

  • Velg en monteringsposisjon som er fri for overflødig vibrasjon og direkte sollys og temperaturen er under 140 grader F (60 grader C).
  • Lengre slangelengder påvirker kanskje ikke nøyaktigheten, men kan øke responstiden.
  • Bruk medfølgende monteringsutstyr / maskinskruer for å feste måleren på plass. Brukere må kjøpe et valgfritt A-610 rørmonteringssett for å montere enheten på et rør.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse Dwyer-trykkmålerne?

Disse Dwyer-trykkmålerne er kompatible med differensialtrykkbrytere som kontrollerer strømningshastigheten/volumet som passerer gjennom systemet. De kan også romme rør- og monteringsadaptere for raske tilkoblinger og installasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?