CLEVELAND Dies

Karbonstål / høyhastighets stålmatris med en skrue- eller boltlignende design som brukes til å reparere utvendig gjenging på en rund stang

filtre

StilModellTonehøydePris (eks. mva)
AC6561611794NOK
AC6561716830NOK
CLEVELAND -

Rund Die Stock

StilModellUtenfor Dia.StørrelsePris (eks. mva)
AC672241"#3773NOK
BC672261.5 "#51 184NOK
CC672272"#61 633NOK
CC672282-1 / 2 "#72 307NOK
CC672293"#83 392NOK
BC6722313 / 16 "#2752NOK
StilModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
AC655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "933NOK
AC655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "774NOK
AC655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "1 280NOK
AC655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "1 005NOK
AC655752"143 / 4 "13 / 16 "1 727NOK
AC655762-3 / 8 "11.51"1"2 244NOK
CLEVELAND -

Rundjusterbar dyse

StilModellMaterialeUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris (eks. mva)
AC65250Karbonstål1.5 "103 / 4 "1 / 2 "UNC1 052NOK
AC65470Karbonstål1"131 / 2 "3 / 8 "UNC540NOK
AC65251Karbonstål1.5 "163 / 4 "1 / 2 "UNF1 053NOK
AC65471Karbonstål1"201 / 2 "3 / 8 "UNF553NOK
AC65084Karbonstål13 / 16 "28#121 / 4 "UNF654NOK
AC65083Karbonstål13 / 16 "24#121 / 4 "UNC567NOK
AC65839High Speed ​​Steel1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC1 417NOK
BC65896High Speed ​​Steel1.5 "2.50M181 / 2 "-1 336NOK
AC65733High Speed ​​Steel13 / 16 "32#61 / 4 "UNC702NOK
AC65739High Speed ​​Steel13 / 16 "32#81 / 4 "UNC718NOK
AC65740High Speed ​​Steel13 / 16 "36#81 / 4 "UNF707NOK
AC65785High Speed ​​Steel1"32#63 / 8 "UNC772NOK
AC65789High Speed ​​Steel1"32#83 / 8 "UNC786NOK
BC65747High Speed ​​Steel13 / 16 "0.80M51 / 4 "-685NOK
BC65889High Speed ​​Steel1.5 "2.00M161 / 2 "-1 417NOK
AC65809High Speed ​​Steel1"245 / 16 "3 / 8 "UNF791NOK
AC65808High Speed ​​Steel1"185 / 16 "3 / 8 "UNC771NOK
BC65880High Speed ​​Steel1.5 "2.00M141 / 2 "-1 483NOK
AC65816High Speed ​​Steel1"163 / 8 "3 / 8 "UNC798NOK
AC65829High Speed ​​Steel1"207 / 16 "3 / 8 "UNF764NOK
AC65855High Speed ​​Steel1.5 "163 / 8 "1 / 2 "UNC1 417NOK
AC65866High Speed ​​Steel1.5 "207 / 16 "1 / 2 "UNF1 417NOK
AC65881High Speed ​​Steel1.5 "129 / 16 "1 / 2 "UNC1 417NOK
AC65884High Speed ​​Steel1.5 "115 / 8 "1 / 2 "UNC1 417NOK
AC65885High Speed ​​Steel1.5 "185 / 8 "1 / 2 "UNF1 417NOK
StilModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris (eks. mva)
AC656151-1 / 4 "185 / 8 "5 / 8 "NF610NOK
AC655861-1 / 4 "2.00mmM165 / 8 "Metric653NOK
AC656141-1 / 4 "115 / 8 "5 / 8 "UNC623NOK
AC656131-1 / 16 "189 / 16 "1 / 2 "UNF608NOK
AC656101-1 / 16 "131 / 2 "1 / 2 "UNC519NOK
AC656111-1 / 16 "201 / 2 "1 / 2 "UNF481NOK
AC655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "Metric562NOK
AC656121-1 / 16 "129 / 16 "1 / 2 "UNC587NOK
AC655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "Metric588NOK
AC655871-5 / 8 "2.50mmM207 / 8 "Metric776NOK
AC656211-5 / 8 "147 / 8 "7 / 8 "UNF855NOK
AC656201-5 / 8 "97 / 8 "7 / 8 "UNC852NOK
AC656181-7 / 16 "103 / 4 "3 / 4 "UNC739NOK
AC656191-7 / 16 "163 / 4 "3 / 4 "UNF818NOK
AC655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "Metric461NOK
AC656241-13 / 16 "141"1"UNS1 102NOK
AC656231-13 / 16 "121"1"UNF1 122NOK
AC656221-13 / 16 "81"1"UNC1 059NOK
AC656272"121.125 "1"UNF1 250NOK
AC656252"71.125 "1"UNC1 209NOK
AC656312-3 / 8 "121.375 "1"UNF1 389NOK
AC656302-3 / 8 "61.375 "1"UNC1 477NOK
AC656292-3 / 16 "121.25 "1"UNF1 338NOK
AC656282-3 / 16 "71.25 "1"UNC1 329NOK
AC655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "Metric512NOK
StilModellPris (eks. mva)
AC29196596NOK
AC29192430NOK
AC29194438NOK
AC29199982NOK
AC29195500NOK
AC29198654NOK
AC29193430NOK
AC29197654NOK
CLEVELAND -

Rund justerbar dysehastighetsstål M20 x 2.5

ModellSakPris (eks. mva)
C65901AB6AXR1 417 NOK
CLEVELAND -

Sekskantet sett 1 / 4-20 til 1-14 20 stk

ModellSakPris (eks. mva)
C67282AB6AWL11 396 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?