Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65622 Sekskant gjengjengingsbolt Stål 1-8 | AB6AWA 20X683

CLEVELAND C65622 Sekskant gjengjenging Bolt Stål 1-8

På lager
Vare: AB6AWA Modell: C65622Kryssreferanse: 20X683
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
1 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex gjentrådingsmatris
Hex størrelse1-13 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde8
Størrelse1"
Tykkelse1"
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
CLEVELAND C65624 Sekskantet gjengebolt stål stål 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS1 102 NOK
CLEVELAND C65580 Sekskantet gjengebolt stål M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "Metric431NOK
CLEVELAND C65581 Sekskantet gjengebolt stål M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "Metric426NOK
CLEVELAND C65582 Sekskantet gjenboltskrue Stål M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "Metric461NOK
CLEVELAND C65583 Sekskantet gjengebolt stål M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "Metric512NOK
CLEVELAND C65584 Sekskant-gjengebolt stål M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "Metric562NOK
CLEVELAND C65585 Sekskant-gjengetrådbolt stål M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "Metric588NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65622 Sekskant gjengjenging Bolt Stål 1-8
1 059 NOK / enhet