Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65573 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696

CLEVELAND C65573 sekskantet gjengangerør Stål 3/8-18

På lager
Vare: AB6AWP Modell: C65573Kryssreferanse: 20X696
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
1 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant gjenganger rørdyse
Hex størrelse1-7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde18
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelsePris
CLEVELAND C65571 Hex-gjengingsrør dørstål 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "774NOK
CLEVELAND C65572 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "933NOK
CLEVELAND C65574 sekskantet gjengangerør Stål 1/2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "1 280 NOK
CLEVELAND C65575 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "1 727 NOK
CLEVELAND C65576 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"2 244 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65573 sekskantet gjengangerør Stål 3/8-18
1 005 NOK / enhet