Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65616 Sekskant gjenget bolt Die Steel 11/16-11 | AB6ATF 20X619

CLEVELAND C65616 Sekskant gjenget bolt Die Stål 11/16-11

På lager
Vare: AB6ATF Modell: C65616Kryssreferanse: 20X619
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex gjentrådingsmatris
Hex størrelse1-7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde11
Størrelse11 / 16 "
Tykkelse3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydePris
CLEVELAND C65617 Sekskant gjengebolt Stål 11/16-16 | AB6ATG 20X620 C6561716830NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65616 Sekskant gjenget bolt Die Stål 11/16-11
794NOK / enhet